アポロ
アポロ電子爆音機バードショッカー
8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
用途
鳥獣対策に
仕様
収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)
奥行(mm)
本体:210
電源(V)
DC12
本体質量(kg)
2.2
時間
使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)
寿命
乾電池:6日(最短)-60日(最長)
電池チェック
LED自動表示
本体高さ(mm)
450
本体幅(mm)
530
音量(dB)
最大115
距離
音声有効:50m
内容量
1台
注意
※本器はスピーカを含めて防雨型ですが、防水型ではありませんので水没が起こらないように設置してください。 本器を設置する際は、近くに民家等がないか確認し、大音量により人に対して迷惑とならないようにしてください。 使用終了後は電池の液漏れ等のトラブルを避けるため、必ず電池を取り外してください。 本体の分解、改造は絶対にしないで下さい。保証の対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59425619
AP-BS1
¥39,800
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません