ハヤノ産業
フォルテッシュハイケース
デザイン性とコストのベストバランスを実現したミドルグレードのショーケースです。
用途
自社商品の展示、陳列
材質
本体枠:アルミ、ガラス、底板:中密度繊維板(MDF)
耐荷重(kg)
中板:15、底板:20
鍵
プッシュ錠
均等積載量(kg/段)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427685
R12455S-P
160-9060
1500
450
1200
シルバー
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59427701
R12458S-P
160-9069
1800
450
1200
シルバー
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59427710
R09605B-P
167-7381
1500
600
900
マットブラック
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。