ハヤノ産業
エクシード平ケースS
高いデザイン性と豊富なラインナップを揃えた高品質なショーケースです。
用途
自社商品の展示、陳列
トラスコ品番
160-8701
材質
本体枠:アルミ、ガラス、化粧板:木
高さ(mm)
920
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
耐荷重(kg)
中板:15、底板:25
色(本体)
シルバー
棚段数(段)
1
鍵
プッシュ錠
均等積載量(kg/段)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427719
S12-60-S-P
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません