ファミプラ避難所向け組立式間仕切

ファミプラ避難所向け組立式間仕切 - SANWA(三和電気工業)ファミプラ避難所向け組立式間仕切 - SANWA(三和電気工業)ファミプラ避難所向け組立式間仕切 - SANWA(三和電気工業)ファミプラ避難所向け組立式間仕切 - SANWA(三和電気工業)

避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。
パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性を実現しています。
プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずにすみます。
組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけ。工具を使わず、簡単に組み立てられます。
個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。
役目を終えたら部材をばらして、再び保管しておくことができます。

用途避難対策用。トラスコ品番226-0997セット内容白色パネル9枚、ポスト10本、開口補強材1本、補強材2本高さ(mm)1820タイプ2人用奥行(mm)2790間口(mm)1860セット数パネル:9枚パネル厚(mm)9内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427877FH-21a
110,000
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥210,000/税込¥231,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする