曜日別特売

スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器

スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 - SISスプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 - SISスプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 - SISスプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 - SIS

真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。
消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。

材質PET質量(kg)16容量(mL)60サイズ(cm)13×3.2
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425077PET-60BS×1001箱(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59425086PET-60BS×5001セット(500本)
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59425095PET-60BS×10001セット(1000本)
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする