昭電
光配線箱
小型で設置しても目立ちません。
軽量で作業がしやすいです。
用途
住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。
仕様
接続可能SCアダプタ数(個):16
付属品
4Cコード(SM)×4本
トラスコ品番
383-2036
材質
AEC t=1.5mm
色
N8(マンセル記号)半ツヤ
高さ(mm)
78.5
縦(mm)
150
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427536
TSOBSS16AC
¥
87,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません