PTCヒーター

PTCヒーター - 加島PTCヒーター - 加島PTCヒーター - 加島PTCヒーター - 加島PTCヒーター - 加島

自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。
自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。
異常発熱を抑えることができ安全です。
自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。
美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。

用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下内容量1個
注意
※配線接続部を無理にひっぱらないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
温度(℃)
抵抗値(Ω)
表面温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59428918KPMW-MT/TC92513-8980電キュリー:92±7300~700100±10(at100V) 110±10(at220V)
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59428927KPMW-MT/TC135514-0507電キュリー:135±7500~1000140±10(at100V) 150±10(at220V)
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする