曜日別特売

デスクフック360°

デスクフック360° - JTTデスクフック360° - JTTデスクフック360° - JTTデスクフック360° - JTT

様々なデスクや棚に固定して使える360°回転式フック。
フック部分が360°回転するので、天板の内側・外側どちらの向きでもお使いいただけます。
クランプ部を両手で下に下げて天板にはめ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能。
12~38mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能。
天板を挟むクランプ部には両面にラバークッションが備えられており、天板のキズ・本体のズレを防止します。
ヘッドホンをはじめ、帽子や折り畳み傘など1kg未満のものであればお使いいただけます。

仕様【ホルダーの回転角度】360°、【挟める天板の厚さ】約12~38mm、【ヘッドホンバンド幅】~60mm材質ABS樹脂耐荷重(kg)~約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×100×40本体質量(g)約100機能ケーブル・プラグホルダー、ラバークッション保証期間初期不良のみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像59426931JT-DESKH360-BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像59426940JT-DESKH360-WHホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする