SK TAIHEI
TAIHEI 百葉箱 専用脚
百葉箱小型用脚部です。
用途
小型百葉箱の脚部として。
トラスコ品番
207-5029
材質
スチール
幅(mm)
120
高さ(mm)
146
奥行(mm)
1140
内容量
1台
注意
※オートレベルを使って、水平確認の上、設置をお願いします。
※
※水平を取れていない場合、百葉箱設置後に扉が開きにくくなったり、柱に負荷がかかりヒビ割れが発生しやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427780
091-1078
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません