曜日別特売

サーモキャッチ(0度)

サーモキャッチ(0度) - ワコン

厚みが12mmと通常品の半分の厚みであり、凍結時間が短縮できます。
凍結時間の短縮により、回転率が上がり、保冷剤や凍結庫の所有数を減らすことができます。
通常品に比べて持続時間が短くなりますが、重ねて使用することにより、体積に対する表面積の割合が小さくなり、通常品の保冷剤と同等の性能・保持時間を満たすことができます。

用途冷蔵品の輸送に。トラスコ品番448-4671材質容器:PE厚さ(mm)12縦(mm)315横(mm)210内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427755TCUT-0
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする