日本住器工業
突っ張りパーテーション 本体タイプ
突っ張るだけで間仕切り工事不要です。自分で出来るお手軽プチリフォームです。
トラスコ品番
527-3750
材質
支柱:スチール(粉体塗装)、ボード:化粧繊維板
幅(mm)
900
色
ナチュラル
高さ(mm)
2020~2600
タイプ
本体
奥行(mm)
25
パネル厚(mm)
25
内容量
1台
注意
※突っ張り商品は天井に強い負荷がかかりますので天井や床の強度を確認してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59428945
MM-B90 NT
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません