曜日別特売

アルミパーテーション PX

アルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAHアルミパーテーション PX - NOAH

フレーム枠がアルミのためスチールパーティションに比べて軽く、簡単にレイアウト変更が可能です。
パネル本体は別売の安定脚(PX-FS)が無いと自立しません。安定脚もあわせてご購入ください。
超軽量タイプです。
施工が簡単に行えます。

トラスコ品番466-3985材質フレーム:アルミ(A6063S-T5)、パネル:ポリカーボネート(厚さ4.5mm)乳白半透明高さ(mm)1800タイプ連結型奥行(mm)40間口(mm)1200パネル厚(mm)40内容量1台
注意
※安定脚は別売です。
※どのようなレイアウトでも、必ず安定脚が必要です。
※単立使用の場合はパーテーション1枚につき安定脚が2個必要です。連結使用の場合は、両端とパネル2枚おきに安定脚を取付けてください。
※直線連結部分の幅は3600mmまでにしてください。
※自立が可能なL字型、T字型、十字型を基本にレイアウトしてください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427886PX-1218
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,300/税込¥4,730
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする