トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
店舗用ヘルメット陳列什器
保護帽、自転車用ヘルメットなどを陳列するための製品です。
目的の角バーに引っ掛けて使用します。
日本製です。
ヘルメット3個用です。
仕様
陳列数:3(個)
質量(g)
約574
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×240×350
内容量
1個
注意
※保護帽、自転車用ヘルメット以外は陳列しないでください。
※ヘルメットは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59522937
No.404 ヘルパーⅡ
¥
7,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください