萩原工業
ターピー エコサーティシートUV #5000
CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。
形状
折りたたみタイプ
タイプ
継ぎ目あり
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約100
特性
耐UV
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
15
20
規格
15×10m
15×15m
20×10m
20×20m
仕上り寸法(m)
15×10
15×15
20×10
20×20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
長さ(m)
規格
仕上り寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59524337
-
40.4
ODグリーン
15
15×10m
15×10
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524346
-
40.4
メタリックシルバー
15
15×10m
15×10
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524355
-
53.8
ODグリーン
20
20×10m
20×10
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524371
-
53.8
メタリックシルバー
20
20×10m
20×10
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524380
-
60.5
ODグリーン
15
15×15m
15×15
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524389
-
60.5
メタリックシルバー
15
15×15m
15×15
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524398
-
107.6
ODグリーン
20
20×20m
20×20
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524407
-
107.6
メタリックシルバー
20
20×20m
20×20
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950