曜日別特売

Adobe Photoshop Elements 2025 (最新) 3年版 POSA版

Adobe Photoshop Elements 2025 (最新) 3年版 POSA版 - アドビ

AIと自動化技術を活用して、写真や動画編集を簡単に行えるソフトウェアです。複雑な操作を必要とせず、ガイドに従って編集スキルを向上させられます。最新のテクスチャやグラフィックを使用して、クリエイティブな作品を作成し、フォトリールやスライドショーなどで簡単に共有可能です。また、モバイルアプリ(ベータ版)を使って、どこでも作業を続けることができます。

用途
対応OS:Microsoft Windows 10(バージョン22H2)日本語版、Windows 11(バージョン23H2)日本語版、(64-bit 版のみ。Windows 7、Windows 8.1 はサポート対象外)
動作CPU:インテル第6 世代以降またはAMD の同等以上のプロセッサー(SSE4.2 対応)
動作メモリ:16GB のRAM(HD メディア用) 32GB 以上のRAM(4K メディア用) 4GB 以上のGPU VRAM
動作HDD容量:8GB 以上のRAM 9GB 以上の空き容量のあるハードディスク(アプリケーションのインストール用)、オンラインコンテンツをダウンロードするための追加の空き容量、製品のインストールと使用時には一時ファイル用の空き容量が必要(大文字と小文字が区別されるファイルシステムへのインストールや、外付けのフラッシュメモリを利用したストレージデバイスへのインストールは不可)
その他:1440×900 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ(倍率100%時)
納品物:物理納品
内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595232265051254725046
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする