協働運搬ロボット サウザーベーシック

協働運搬ロボット サウザーベーシック - Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシック - Doog(ドーグ)

自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。
追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。
外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。
メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。
ルート上に障害物があれば待機します。
カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。

用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7696長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)MAX300最大距離(km)航続距離:20許容傾斜角度(°)6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)適合段差(cm)約3(エッジ45度)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455内容量1台
注意
※安全性能には限界があります。
※製品マニュアルをよく読み安全に十分配慮して使用してください。
※本製品は地上から約30cmの高さにあるものを検出し障害物検知および追従走行、メモリトレースに用います。
※それ以外の高さのものは検知ができません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523935RMS-10B2-JP
オープン
5,398,000
5,937,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする