ワダチコンベヤ(轍産業)
SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM
パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
トラスコ品番
362-8764
ベルト幅(mm)
350
機長(mm)
15000
角度(°)
トラフ:20
最大運搬力(m
3
/h)(50Hz)
21
ベルト速度(m/min)(50Hz)
34
ベルト速度(m/min)(60Hz)
40.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59524030
SB35-M1.5KW-15M
¥
2,867,400
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
230,000
/
税込
¥
253,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません