曜日別特売

コンベヤ”KZN型” センタードライブ

コンベヤ”KZN型” センタードライブ - ケイズベルテックコンベヤ”KZN型” センタードライブ - ケイズベルテックコンベヤ”KZN型” センタードライブ - ケイズベルテック

シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。
シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。

用途
コーティングライン
加熱・冷却ライン
洗浄ライン
除水・乾燥ライン
トラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000内容量1台
注意
※モーター区分(可変:Vか定速:C)、モータ容量(40:40Wか60:60Wか90:90W)、電源(1:単相100Vか2:単相200V)、周波数(A:50HzかB:60Hz)、速度記号(表参照)、ドライブ位置(R:右かL:左)を選択ください。
※脚は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524005KZN-W400-1M-ARUMI-CD
オープン
509,800
560,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする