コンベヤ”KZP型” センタードライブ
大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。
雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。
水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。
用途
食品搬送ライン
冷却・冷凍・放冷ライン
洗浄ライン
除水・乾燥ライン
トラスコ品番207-3447
材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタール
ベルト幅(mm)200
電源(V)単相100・単相200
機長(mm)3000
ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白
モーター出力(W)40・60・90
機幅(mm)275
機長(cm)3000
内容量1台
冷却・冷凍・放冷ライン
洗浄ライン
除水・乾燥ライン
注意
※モーター区分(可変:Vか定速:C)、モータ容量(40:40Wか60:60Wか90:90W)、電源(1:単相100Vか2:単相200V)、周波数(A:50HzかB:60Hz)、速度記号(表参照)、ドライブ位置(R:右かL:左)を選択ください。※ベルト素材はPP、色は青も選択可能です。
※脚は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 100,000 / 税込 ¥ 110,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |