曜日別特売
モノタロウ

折りたたみテーブル ハイタイプ

折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ折りたたみテーブル ハイタイプ - モノタロウ

作業テーブルや補助テーブルとしてスタンディングでも活用いただけます。
収納にも便利な折りたためるミニテーブルです。

用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに最適です。質量(kg)4.75高さ(mm)900材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×525×900材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×44×1047天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温多湿や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59903448ナチュラルナチュラル/ホワイト
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59903457ブラウンブラウン/ブラック
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする