曜日別特売

M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ

M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ - ミルウォーキーツール

パワーとサイズの両立
クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上
取り外しスピードアップ
コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能
M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上
現場と作業場での生産性を向上

仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524739M18 FHIW2F12-0X0 JP
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする