アサダ
回収バッグ(大)
質量(g)
最大充填:170(R290) / 200(R600a)
容量(L)
最大充填:約70
圧力
最高充填:0.00MPa(大気圧)
対応
冷媒:R290、R600a
大きさ
W600×L1350mm
ポートサイズ
1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59524897
HR021
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください