曜日別特売

マニホールドキットHC

マニホールドキットHC - アサダ

R290、R600a機器のサービス用
2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付

付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524879HR002
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする