プレジデント用チェアー

プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)プレジデント用チェアー - LION (ライオン事務器)

座面にかかる荷重に応じて、背もたれの反力が変化するセルフアジャストロッキング機構を採用。大柄な方にも小柄な方にも、面倒な操作をすることなく、ストレスの少ない快適な座り心地を提供します。座面の左下(前方)のレバー操作により、座面の奥行が調節できます。脊椎部分を支え、背骨の自然なS字曲線を保ち、腰にかかる負担を軽減します。

ブラック機能セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(6°ピッチ・4ポジション)、ランバーサポート機能付(上下70mm・任意位置)グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59532290No.5885FN16.8695×580~620×1130~1200420~490
112,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532299No.5886FN16.4695×570~610×975~1045420~490
106,300
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533051No.5886L17.0695×575~615×980~1050430~500
125,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533681No.5885L17.5695×585~625×1135~1205430~500
135,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする