ムービングパネル

ムービングパネル - LION (ライオン事務器)

キャスター付で移動・収納がしやすいムービングパネルです。

材質両面再生ポリエステル布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイト、脚部:Φ40mm双輪キャスター(ストッパー付)パネル厚(mm)30.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59530829VD-M1509CP-B12.2ライトブルー900×330×1560
89,800
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530838VD-M1509CP-GY12.2スプラウト900×330×1560
89,800
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530847VD-M1509CP-H12.2グレー900×330×1560
89,800
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534548VD-M1518CP-B19.8ライトブルー1800×330×1560
168,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534557VD-M1518CP-GY19.8スプラウト1800×330×1560
168,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534566VD-M1518CP-H19.8グレー1800×330×1560
168,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535625VD-M1527CP-B27.4ライトブルー2700×330×1560
246,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535641VD-M1527CP-GY27.4スプラウト2700×330×1560
246,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535650VD-M1527CP-H27.4グレー2700×330×1560
246,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする