LION (ライオン事務器)
ムービングパネル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ライトブルー
スプラウト
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×330×1560
900×330×1560
1800×330×1560
2700×330×1560
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59535650
品番
VD-M1527CP-H
参考基準価格(税別)
¥246,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
キャスター付で移動・収納がしやすいムービングパネルです。
質量(kg)
27.4
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×330×1560
仕様
3連
材質
両面再生ポリエステル布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイト、脚部:Φ40mm双輪キャスター(ストッパー付)
パネル厚(mm)
30.0
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,400
/
税込
¥
13,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません