LION (ライオン事務器)
案内板
片面ホワイトボード、片面ビニールレザーの案内板です。組立の際に高さを1100mm、1400mmのどちらかに選択して使用することができます。
付属品
マーカー(赤・青各1本)、イレーザー1個
材質
板面:スチール/レザー(ベージュ)、脚部:スチールパイプ・粉体塗装・Φ30mmナイロン双輪キャスター4個
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
664×400×1100/1400
有効寸法(mm)
板面:横566×縦866
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※組み立て時に高さ1100または高さ1400mmを選択できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59528160
GP-43WLN
¥
57,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません