曜日別特売

防寒テムレス (タグ付)

防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス (タグ付) - SHOWA(ショーワグローブ)

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

材質(繊維部)
【アウター】ナイロン・ポリウレタン
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
用途ブラック材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633169282-tagM277.821.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59633178282-tagL27.57.824.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59633187282-tagLL288.326.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする