曜日別特売

ノンフライヤーライナー タワー 21cm ホワイト

ノンフライヤーライナー タワー 21cm ホワイト - 山崎実業ノンフライヤーライナー タワー 21cm ホワイト - 山崎実業ノンフライヤーライナー タワー 21cm ホワイト - 山崎実業ノンフライヤーライナー タワー 21cm ホワイト - 山崎実業ノンフライヤーライナー タワー 21cm ホワイト - 山崎実業

ノンフライヤーのお手入れが楽になるシリコーン製のライナー21cm
ライナーを使用することでノンフライヤーの内鍋を保護し、食材が鍋底に焦げ付くのを防ぎます。底面の凹凸により、余分な油が落ちヘルシーに調理ができます。調理後そのまま食卓に器としても出せるデザイン。シリコーン製なので裏返して凹凸の間もしっかり洗え、食洗機に対応しているので簡単にお手入れできます。電子レンジで温め可能、ライナーに食材をいれたまま冷凍庫保存もできます。

材質本体:シリコーンゴムホワイト質量(g)300容量(L)1.5耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963296810161
オープン
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする