曜日別特売

純毛自在箒

純毛自在箒 - 八ツ矢工業純毛自在箒 - 八ツ矢工業

掃き筋の残らないきめ細やかさが特長です

材質毛質/本馬毛(三列植毛)、柄/スチールパイプ全長(cm)131繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
清掃幅(cm)
全長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596327312104530131450
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
596327402104745131520
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする