八ツ矢工業
パキン自在箒
コシが強く少し長めの60mmの毛足で粗い床でも掃きとります
材質
毛質/パキン、柄/スチールパイプ
全長(cm)
131
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
清掃幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632749
21055
400
30
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
59632758
21057
520
45
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください