八ツ矢工業
光るオレンジ箒
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。荒っぽい使用に耐える頑丈設計。建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などの現場で活躍。
材質
毛/塩ビ(先割れ)、柄/スチールパイプ、台/PP
質量(g)
510
全長(cm)
135
清掃幅(cm)
27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632539
21511
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください