曜日別特売

耐熱シルバーほうき 短柄

耐熱シルバーほうき 短柄 - 八ツ矢工業

高温滅菌処理が出来るので衛生的。ステンレス釘で毛を止めてあるので錆がでない。耐候性、耐薬品性がよいナイロン繊維なので抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。

材質毛/ナイロン、柄/アルミパイプ、台/PPサイズ短柄質量(g)220全長(cm)80耐熱温度(℃)120清掃幅(cm)25繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963256621526
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする