八ツ矢工業
ミニブルーム
机の上矢狭い場所の掃除に。
全長(cm)
250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632469
22040
毛/パキン、柄/木
白
110
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
59632478
22042
毛/PP、柄/木
緑
90
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
59632487
22044
毛/アレン、柄/木
黒
110
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください