八ツ矢工業
ミニほうき シダ ズーム
柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。
材質
毛/パーム、金具/鉄、柄/被膜鋼管
清掃幅(cm)
8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632645
22028
120付
92~138
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
59632661
22029
240付
153~258
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください