かべ・天井そうじ ズーム120付

かべ・天井そうじ ズーム120付 - 八ツ矢工業かべ・天井そうじ ズーム120付 - 八ツ矢工業

柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。壁、天井、照明器具などや家具のすき間には気づかないうちに細かいホコリがいっぱい!そんなホコリを静電気で散らさず壁も汚さず拭き取ります。網戸やブラインドの掃除も簡単にできます。

材質頭部/PP開繊糸、柄/スチールパイプ、グリップ/PP質量(g)540全長(cm)120~160繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963267022510
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする