ディープオフセットメガネレンチ 6本セット

ディープオフセットメガネレンチ 6本セット - ギガ・セレクション
セット内容
【呼び寸法10×11】(A)16 (B)18 (C)8 (D)9 (L)198 質量(g)87
【呼び寸法12×13】(A)19 (B)20 (C)9 (D)10 (L)217 質量(g)120
【呼び寸法14×15】(A)22 (B)23 (C)10 (D)10 (L)239 質量(g)157
【呼び寸法16×17】(A)25 (B)26 (C)11 (D)11 (L)260 質量(g)205
【呼び寸法18×19】(A)28 (B)29 (C)11 (D)12 (L)292 質量(g)271
【呼び寸法22×24】(A)32 (B)35 (C)13 (D)14 (L)330 質量(g)425
材質クロムバナジウム鋼内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596319701243-1-E06
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする