水系アクリル粘着剤PET不織布テープ

水系アクリル粘着剤PET不織布テープ - tesa(テサ/テサテープ)水系アクリル粘着剤PET不織布テープ - tesa(テサ/テサテープ)

水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。
ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。

用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。粘着力(N/cm)(スチール)2.3基材PETフリース粘着剤水系アクリル使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963669651638-0990.2625
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
5963670551638-15190.2615
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする