DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m)

DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) - ATEN

ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE980はマルチモードファイバーで最大300mの信号伝送が可能です。
DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。
高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。

仕様●KVMポート:【コネクター】CE980L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE980L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE980R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE980L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE980L:双方向SFP+(LC)×1、CE980R:双方向SFP+(LC)×1質量(kg)CE980L:0.85(1.87lb)、CE980R:0.84(1.85lb)スイッチ【操作モード選択】CE980L:プッシュボタン×1、CE980R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE980L:N/A、CE980R:プッシュボタン×1電源【コネクター】CE980L:DC電源ジャック×1(Black)、CE980R:DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)CE980L:0~80(結露なきこと)、CE980R:0~80(結露なきこと)消費電力CE980L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE980R:DC12V:9.49W:81BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE980L:178.2×156.2×28.8、CE980R:178.2×156.2×28.8材質(ケース)CE980L:メタル、CE980R:メタル最大解像度CE980L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE980R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED【コンソールステータス】CE980L:3(Orange)、CE980R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE980L:1(Orange)、CE980R:N/A、【ビデオ出力】CE980L:N/A、CE980R:1(Orange)、【リンク】CE980L:1(Orange)、CE980R:1(Orange)、【電源】CE980L:1(Green)、CE980R:1(Green)動作温度(℃)CE980L:0~40、CE980R:0~40保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ【操作距離】CE980L:300 m(マルチモードファイバー使用)、CE980R:300 m(マルチモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE980L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE980R:10 Gbps(シングルモードファイバー)グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637448CE980
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする