曜日別特売

電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) - ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) - ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) - ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) - ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) - ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) - ATEN

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。

湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格入力電圧(V)
定格出力電圧
入力電源
最大出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637545PG5308A4.27100-120 AC100 - 120 VAC3600VA(最大)、2880VA(ULディレーティング)【アウトレット】20(最大)、16(ULディレーディング)
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59637561PG5308B4.57100-240 AC100 - 240 VAC7200VA(最大)、5760VA(ULディレーティング)【アウトレット】C13:15(最大)、12(ULディレーティング)、C19:20(最大)、16(ULディレーティング)
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする