曜日別特売

ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)

ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) - ATEN

IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。
1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。

仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637536PE0306J
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする