曜日別特売

CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.com

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現
高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応
安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠

用途
高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル
スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善
IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供
ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応導体数4ペアUTP内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637640N6PAT200CMPLS11.5パーブル42RJ-45
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637649N6PAT200CMWHS11.5ホワイト42RJ-45
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637658N6PAT5MRDS11.5レッド88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637667N6PAT5MBKS11.5ブラック88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637676N6PAT5MBLS11.5ブルー88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637685N6PAT5MWHS11.5ホワイト88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
59637701N6PAT5MYLS11.5イエロー88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59637710N6PAT5MPKS11.5ピンク88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637719N6PAT5MORS11.5オレンジ88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637728N6PAT5MPLS11.5パーブル88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637737N6PAT5MGNS11.5グリーン88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637746N6PAT5MGRS11.5グレー88RJ-45
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637755N6PAT7MGNS11.5グリーン134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637771N6PAT7MBKS11.5ブラック134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637780N6PAT7MYLS11.5イエロー134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637789N6PAT7MRDS11.5レッド134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637798N6PAT7MPKS11.5ピンク134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637807N6PAT7MPLS11.5パーブル134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637816N6PAT7MORS11.5オレンジ134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637825N6PAT7MWHS11.5ホワイト134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637841N6PAT7MGRS11.5グレー134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637850N6PAT7MBLS11.5ブルー134RJ-45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637859N6PAT10MPKS11.5ピンク152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637868N6PAT10MBLS11.5ブルー152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637877N6PAT10MBKS11.5ブラック152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637886N6PAT10MRDS11.5レッド152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637895N6PAT10MGNS11.5グリーン152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637911N6PAT10MWHS11.5ホワイト152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
59637920N6PAT10MPLS11.5ピンク152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
59637929N6PAT10MORS11.5オレンジ152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637938N6PAT10MGRS11.5グレー152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637947N6PAT10MYLS11.5イエロー152RJ-45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637956N6PAT15MBKS11.5ブラック252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637965N6PAT15MGRS11.5グレー252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637981N6PAT15MPKS11.5ピンク252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637990N6PAT15MORS11.5オレンジ252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59637999N6PAT15MYLS11.5イエロー252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
59638008N6PAT15MBLS11.5ブルー252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
59638017N6PAT15MPLS11.5パーブル252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59638026N6PAT15MWHS11.5ホワイト252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59638035N6PAT15MGNS11.5グリーン252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59638051N6PAT15MRDS11.5レッド252RJ-45
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205229N6PAT50CMWHS11.5ホワイト18めっきゴールド
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205238N6PAT100CMWHS11.5オレンジ42めっきゴールド
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205247N6PAT100CMWHS11.5ホワイト26めっきゴールド
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205256N6PAT150CMWHS20ホワイト34めっきゴールド
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205265N6PAT200CMGNS11.5グリーン42めっきゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205281N6PAT200CMRDS11.5レッド42めっきゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205290N6PAT200CMYLS11.5イエロー42めっきゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
61205299N6PAT250CMWHS11.5ホワイト47めっきゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする