高性能ケーブル:VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフ機能付き被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクターシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクータサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクター
高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルで、信号の高い安定性と信頼性を実現。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換対応
仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/DisplayPort v1.2/DP ラッチ付きコネクター オス - オス/ワイヤーゲージ:28 AWG/PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC