高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠
各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応
互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。標準プロファイルブラケット装着済み(ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 3.0 x4以上のスロットに対応。プラグ&プレイ対応ドライバー搭載。対応速度:10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps
補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネットStarTech.com税込¥93,478¥84,980
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカードStarTech.com税込¥28,578¥25,980
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com税込¥29,678¥26,980