曜日別特売

ショートエンドミル SPHFS4-10-10

ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10 - 日進

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い

刃径(mm)10刃長(mm)10軸径(Φmm)10全長(mm)45刃数4ねじれ角(°)51表面処理SPWC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639058SPHFS4-10-10101010454
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする