日進
ショートエンドミル SPHFS4-8-8
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い
刃径(mm)
8
刃長(mm)
8
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
45
刃数
4
ねじれ角(°)
51
表面処理
SPWC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639101
SPHFS4-8-8
8
8
8
45
4
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください