曜日別特売

ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R - 日進

剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工

刃径(mm)6刃長(mm)32軸径(Φmm)12全長(mm)75刃数4ねじれ角(°)40/42表面処理SPWCコーナーR(mm)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638717SPGFR4-12-1R63212754
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする