日進
ボールエンドミル SPBFL4-5R
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60~65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
10
首径(mm)
Φ9.9
有効長(mm)
50
表面処理
SPWC
ボール径(Φmm)
5R
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638577
SPBFL4-5R
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください