曜日別特売

ボールエンドミル SPBFL4-4R

ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R - 日進

耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60~65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立

軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638568SPBFL4-4R
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする