用途ビジネス向けPC、法人向けPC出力外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4インターフェース4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1バッテリー3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応メモリー1×16 GB、 DDR5メモリー容量標準:16GB 最大:64GBディスプレイ16インチ、非タッチ、FHD+ (1920×1200) 非光沢、300 nit解像度1920×1200使用CPUシリーズ1 インテル Core 7 150U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.4 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカースロットメモリスロット(空/全):(空1/全2)画面サイズ16型保守管理Prosupport と 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12 ヶ月OSインストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語、ライセンスOS:Windows 11 Proプロセッサーシリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 7キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり無線Bluetooth 5.4 ワイヤレスカードSSD256GBストレージ256GB TLC SSD光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2×2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台